Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Geheimversteck Geldversteck für Kleiderbügel, 44 x 32 x 1 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 1725702 Geheimversteck Geldversteck für Kleiderbügel, 44 x 32 x 1 cm, schwarz
HMF 1725702 Geheimversteck Geldversteck für Kleiderbügel, 44 x 32 x 1 cm, schwarz
HMF Geheimversteck Geldversteck für Kleiderbügel, 44 x 32 x 1 cm, schwarz
HMF Geheimversteck Geldversteck für Kleiderbügel, 44 x 32 x 1 cm, schwarz
HMF Geheimversteck Geldversteck für Kleiderbügel, 44 x 32 x 1 cm, schwarz
HMF Geheimversteck Geldversteck für Kleiderbügel, 44 x 32 x 1 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-1725702
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     1725702
EAN/GTIN:
     4010537175726
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
holzkleiderbügel schwarz
kleiderbügel

Mit dem HMF Geldversteck für Kleiderbügel sind Wertsachen, Geld und Schmuck gut im Schrank versteckt.

  • Geldversteck für Zuhause oder auf Reisen zur sicheren Aufbewahrung von Wertgegenständen im Schrank
  • Praktische Tasche zum Aufhängen am Kleiderbügel als Geheimversteck für Geld, Schmuck, Schlüssel und wichtige Dokumente
  • Gut getarntes Versteck unter aufgehängter Kleidung dank unauffälligem Design
  • Große Tasche mit Reißverschluss und zusätzlicher Innentasche für mehr Ordnung
  • Passend für Dokumente im DIN A4 Format
  • Hergestellt aus strapazierfähigem Textilgewebe in Schwarz

Abmessungen:

  • Geldversteck gesamt (B x H x T): 44 x 32 x 1 cm
  • Reißverschlusstasche (B x H): 41 x 30,5 cm
  • Innentasche (B x H): 17 x 12 cm

Gewicht: 108 g

Hinweise: Schranktasche passend für Kleiderbügel mit einer maximalen Breite von 41 cm.

Weitere Informationen:
Breite:
440
Höhe:
320
Tiefe:
10
Gewicht:
108 g
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: geheimversteck geldversteck für zuhause reise reisen urlaub versteck geld verstecke geheimfach schranktasche schrank organizer kleiderbügel kleidung sicherheit diebstahlschutz bargeld schmuck schlüssel wertsachen wertgegenstände dokumente din a4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
1725609
ab € 15,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.