Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 250442 Feuerfeste Dokumentenbox abschließbar, DIN A4, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 250442 Feuerfeste Dokumentenbox abschließbar, DIN A4, Schwarz
HMF 250442 Feuerfeste Dokumentenbox abschließbar, DIN A4, Schwarz
HMF 250442 Feuerfeste Dokumentenbox abschließbar, DIN A4, Schwarz
HMF 250442 Feuerfeste Dokumentenbox abschließbar, DIN A4, Schwarz
HMF 250442 Feuerfeste Dokumentenbox abschließbar, DIN A4, Schwarz
HMF 250442 Feuerfeste Dokumentenbox abschließbar, DIN A4, Schwarz
HMF 250442 Feuerfeste Dokumentenbox abschließbar, DIN A4, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-250442
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     250442
EAN/GTIN:
     4010537254421
Suchbegriffe:
Brandschutzkassette
Feuerschutzkassette
Dokumentenkassette
brandschutzkassette a4

Die feuerfeste Geldkassette von HMF bietet optimalen Feuerschutz für wichtige Dokumente, Wertpapiere und Bargeld sowie nichtmagnetische Speichermedien wie CDs, DVDs und USB-Sticks

  • Feuerfeste Dokumentenbox im DIN A4 Format mit laborgeprüftem Widerstandsgrad (UL72)
  • 30 Minuten Sicherheit gegen Feuer bei Temperaturen bis 1093° Celsius
  • Doppelwandiges, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus feuerfestem Kunststoff
  • Sicherheitsschloss inkl. zwei Schlüssel für zusätzlichen Diebstahlschutz
  • Stabiler Tragegriff für einfache Handhabung und Transport
  • Vorbereitete Möglichkeit zur Bodenverankerung (ohne Montagematerial)

Abmessungen (B x H x T):

  • Außen: 41 x 28 x 15,5 cm (inkl. Griff und Standfüße)
  • Innen: 31,5 x 22,5 x 8,5 cm

Volumen: 5,6 Liter

Gewicht: 10 kg

Lieferumfang:

  • 1 x Feuerfeste Geldkassette
  • 2 x Schlüssel

Hinweise:

  • Zur Sicherstellung des Brandschutzes stets flach mit dem Deckel nach oben lagern!
  • Durch den luftdichten Verschluss der Dokumentenbox und hohe Luftfeuchtigkeit (bspw. in Kellerräumen) kann es im Innenraum zu Feuchtigkeitsansammlungen kommen. Um für ein ausgewogenes Klima und eine ausgewogene Luftfeuchtigkeit innerhalb der Box zu sorgen, empfehlen wir Ihnen die Box regelmäßig zu lüften und Silica Gel Beutel in den Innenraum zu legen. Die Silica Gel Beutel schützen vor Feuchtigkeit und Geruchsbildung und damit vor Beschädigung der Papierdokumente. Tauschen Sie diese regelmäßig aus, sobald sie mit Feuchtigkeit vollgesogen sind.
  • Aufgrund des hohen Eigengewichts ist die Kassette für den täglichen Transport nur eingeschränkt geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
410
Höhe:
280
Tiefe:
155
Gewicht:
10 kg
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: brandschutzkassette, hmf dokumentenkassette, feuerfeste feuerfest geldkassette dokumentenkassette dokumentenbox security box für din a4 safe tresor koffer dokumentenkoffer dokumentensafe sicherheitskassette abschließbar mit schloss feuerbeständig dokumente unterlagen bargeld geld reisepass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
250451
ab € 38,90*
Ähnlich
HMF
250452
ab € 53,93*
Ähnlich
HMF
250453
ab € 82,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.