Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 250453 Feuerfeste Wasserdichte Dokumentenbox, DIN A4 Register, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 250453 Feuerfeste Wasserdichte Dokumentenbox, DIN A4 Register, Schwarz
HMF 250453 Feuerfeste Wasserdichte Dokumentenbox, DIN A4 Register, Schwarz
HMF 250453 Feuerfeste Wasserdichte Dokumentenbox, DIN A4 Register, Schwarz
HMF 250453 Feuerfeste Wasserdichte Dokumentenbox, DIN A4 Register, Schwarz
HMF 250453 Feuerfeste Wasserdichte Dokumentenbox, DIN A4 Register, Schwarz
HMF 250453 Feuerfeste Wasserdichte Dokumentenbox, DIN A4 Register, Schwarz
HMF 250453 Feuerfeste Wasserdichte Dokumentenbox, DIN A4 Register, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-250453
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     250453
EAN/GTIN:
     4010537254537
Suchbegriffe:
Brandschutzkassette
Feuerschutzkassette
Dokumentenkassette
Kunststoff-Register

Die Feuerfeste Dokumentenbox von HMF bietet 30 Minuten Feuerschutz für wichtige Dokumente wie z.B. Wertpapiere, Bargeld etc. und nichtmagnetische Digitalmedien wie CDs, DVDs, USB-Sticks etc.

  • passend für Din A4 Hängeregister und Dokumente
  • 30 Minuten Sicherheit bei Temperaturen bis 843 Grad Celsius
  • laborgeprüfter Widerstandsgrad (UL zertifiziert), hergestellt aus hochentwickeltem und speziell versiegeltem Polymer-Kunststoff
  • unabhängige Prüfungen bestätigen, dass der Innenbereich für bis zu 24 Stunden unter Wasser trocken bleibt (SGS zertifiziert)
  • stabiler Drehverschluss für luft- und wasserdichtem Verschluss
  • Sicherheitsschloss sorgt für zusätzlichen Diebstahlschutz - ideal auch als Geldkassette geeignet
  • verdeckte Scharniere für ein formschönes Design
  • inklusive 8 Hängeregister
  • zur Sicherstellung des Brand- und Wasserschutzes stets flach mit dem Deckel nach oben lagern!

Gewicht: 23 kg
Abmessungen:
Außen (B x H x T): 44,5 x 34 x 33 cm, (inkl. Griff und Standfüße: 44,5 x 34 x 37 cm)
Innenfach inkl. Deckel (B x H x T): 33 x 27 x 21,5 cm, (Höhe Unterteil: 25 cm, Höhe Deckel: 2 cm)

Volumen: 19,15 Liter

ACHTUNG: Die Box wiegt 23 kg und ist daher für den täglichen Transport nur eingeschränkt geeignet.

Feuchtigkeitsansammlung im Innenraum
Durch den luftdichten Verschluss der Dokumentenkassette und hohe Luftfeuchtigkeit (bspw. in Kellerräumen) kann es im Innenraum zu Feuchtigkeitsansammlungen kommen. Um für ein ausgewogenes Klima und eine ausgewogene Luftfeuchtigkeit innerhalb der Box zu sorgen, empfehlen wir Ihnen die Box regelmäßig zu lüften und Silica Gel Beutel in den Innenraum zu legen. Die Silica Gel Beutel schützen vor Feuchtigkeit und Geruchsbildung und damit vor Beschädigung der Papierdokumente. Tauschen Sie diese regelmäßig aus, sobald sie mit Feuchtigkeit vollgesogen sind.

Weitere Informationen:
Breite:
445
Höhe:
340
Tiefe:
330
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Farbe:
Schwarz
Feuerschutz:
31 Minuten bei max. 843°C, UL zertifiziert
Material:
Speziell versiegelter Polymer-Kunststoff
Volumen:
19,15 Liter
Gewicht:
23 kg
Besonderheiten:
Wasserfest, Transportgriff
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, kunststoffregister schwarz a4, kunststoff register, kunststoff-register a4, dokumentenkassette, dokumentenbox, geldkassette, feuerfest, wasserdicht din a4, schwarz, hängeregister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
250437
ab € 58,02*
Ähnlich
HMF
250442
ab € 39,89*
Ähnlich
HMF
250451
ab € 38,75*
Ähnlich
HMF
250452
ab € 54,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.