Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 372410-S2-M+L faltbarer Korb geflochten aus Wasserhyazinthe Seegras, 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 372410-S2-M+L faltbarer Korb geflochten aus Wasserhyazinthe Seegras, 2er Set
HMF 372410-S2-M+L faltbarer Korb geflochten aus Wasserhyazinthe Seegras, 2er Set
HMF 372410-S2-M+L faltbarer Korb geflochten aus Wasserhyazinthe Seegras, 2er Set
HMF 372410-S2-M+L faltbarer Korb geflochten aus Wasserhyazinthe Seegras, 2er Set
HMF 372410-S2-M+L faltbarer Korb geflochten aus Wasserhyazinthe Seegras, 2er Set
HMF 372410-S2-M+L faltbarer Korb geflochten aus Wasserhyazinthe Seegras, 2er Set
HMF 372410-S2-M+L faltbarer Korb geflochten aus Wasserhyazinthe Seegras, 2er Set
Artikel-Nr.:
     C195-372410-S2-M+L
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     372410-S2-M+L
EAN/GTIN:
     4010537372491
Suchbegriffe:
aufbewahrungskorb korb geflochten a...

Der Aufbewahrungskorb von HMF aus nachhaltiger Wasserhyazinthe ist ideal zur Aufbewahrung verschiedener Gegenstände im Alltag.

  • Rechteckiger Flechtkorb mit geräumigem Innenfach hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen im praktischen 2er Set
  • Kleine und große Faltbox mit Griffen passend als Einsatz für verschiedene Regale
  • Regalkorb für den täglichen Gebrauch im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Küche oder Bad
  • Dekorativer Korb im natürlichen Design sorgt für eine wohnliche Atmosphäre
  • Handgeflochten aus nachhaltiger Wasserhyazinthe mit Metallrahmen für mehr Stabilität
  • Praktische Griffe ermöglichen müheloses Hervorziehen aus dem Regal und einfachen Transport
  • Lässt sich mühelos mit einem feuchten Tuch reinigen

Im Set enthalten:

  • 1 x Aufbewahrungsbox Größe M
    • Abmessungen außen (B x T x H): 32 x 23 x 20 cm
    • Abmessungen innen (B x T x H): 30 x 21 x 19 cm
    • Gewicht: 0,71 kg
  • 1 x Aufbewahrungsbox Größe L
    • Abmessungen außen (B x T x H): 36 x 28 x 20 cm
    • Abmessungen innen (B x T x H): 34 x 26 x 19 cm
    • Gewicht: 0,87 kg
Weitere Informationen:
Breite:
360
Tiefe:
280
Höhe:
200
Gewicht:
0,87 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
37240-S2
ab € 30,49*
Ähnlich
HMF
37210
ab € 17,81*
Ähnlich
HMF
37220
ab € 17,76*
Ähnlich
HMF
37240
ab € 13,79*
Ähnlich
HMF
37241
ab € 11,35*
Ähnlich
HMF
37241-S2
ab € 21,64*
Ähnlich
HMF
37241-S4
ab € 43,54*
Ähnlich
HMF
37242
ab € 10,59*
Ähnlich
HMF
37242-S2
ab € 19,87*
Ähnlich
HMF
37242-S4
ab € 40,39*
Ähnlich
HMF
37270-S2
ab € 23,75*
Ähnlich
HMF
37270
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.