| |
|
| Artikel-Nr.: C195-4612212 Herst.-Nr.: 4612212 EAN/GTIN: 4010537461225 |
| | |
|
| | |
| Der Möbeltresor mit Elektronikschloss von HMF überzeugt durch einen soliden Stahlkorpus und eine Doppelbolzenverriegelung. - Solider einwandiger Korpus und Tür aus Stahl
- Doppelbolzenverriegelung
- Türanschlag rechts mit verdeckten Scharnieren
- Individuell einstellbares, elektronisches Zahlenschloss, 3 - 8 stellige Codes programmierbar
- Zusätzlich manuelles Schlüsselsystem zur Notöffnung
- Löcher zur Befestigung an Wand oder Boden, inkl. Verankerungsmaterial
- Pulverbeschichtet in Anthrazit
- Passend für Papiere im DIN A4 Format
Lieferumfang: - 4 x AA Batterien
- 2 x Befestigungsschraube und 2 x Dübel
- 2 x Notschlüssel
- Bedienungsanleitung
Abmessungen (B x H x T): - Außen: 35 x 25 x 25 cm | Tiefe inkl. Schloss / Panel: 25,5 cm
- Innen: 34,6 x 24,6 x 19 cm
- Türöffnung (B x H): 28 x 19,5 cm
- Wandstärke: 2 mm
- Türstärke: 4 mm
Gewicht: ca. 9,5 kg Weitere Informationen: | | Breite: | 350 | Höhe: | 250 | Tiefe: | 250 | Schlossart: | Elektronikschloss | Farbe: | Anthrazit | Gewicht: | 9,5 kg | Besonderheiten: | 3 - 8 stellige Codes programmierbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |