Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 46413 Tischaufsteller Kreidetafel A-Ständer, 10er Set, Schwarz, 10 x 7,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 46413 Tischaufsteller Kreidetafel A-Ständer, 10er Set, Schwarz, 10 x 7,5 cm
HMF 46413 Tischaufsteller Kreidetafel A-Ständer, 10er Set, Schwarz, 10 x 7,5 cm
HMF 46413 Tischaufsteller Kreidetafel A-Ständer, 10er Set, Schwarz, 10 x 7,5 cm
HMF 46413 Tischaufsteller Kreidetafel A-Ständer, 10er Set, Schwarz, 10 x 7,5 cm
HMF 46413 Tischaufsteller Kreidetafel A-Ständer, 10er Set, Schwarz, 10 x 7,5 cm
HMF 46413 Tischaufsteller Kreidetafel A-Ständer, 10er Set, Schwarz, 10 x 7,5 cm
HMF 46413 Tischaufsteller Kreidetafel A-Ständer, 10er Set, Schwarz, 10 x 7,5 cm
Artikel-Nr.:
     C195-46413-S10
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     46413-S10
EAN/GTIN:
     4010537464134
Suchbegriffe:
Angebots-Tafel
Angebotstafel
Straßenaufsteller
Kreide-Tafel

Werden Sie kreativ und präsentieren Sie Ihre Informationen im eigenen Design: Die hochwertige, schwarze HMF Tischaufsteller Kreidetafel ist ideal zum individuellen Beschriften und Gestalten.

  • 10 x qualitativer, schwarzer Aufsteller im Querformat
  • Mit Kreidestift oder Straßenkreide individuell beschriftbar und gestaltbar
  • Hergestellt aus schwarzem Kunststoff
  • Einfach zu reinigen und wiederverwendbar
  • Dachaufstellung für eine beidseitige Präsentation
  • Hohe Stabilität und Standfestigkeit durch bis zu 2 mm starken Kunststoff
  • Optimal als Informationsaufsteller auf Hochzeiten, Geburtstagen oder in der Gastronomie
  • Ideal geeignet als Tischkarten, Buffetschilder, Preisschilder, Hochzeitsschilder, Namensschilder und mehr

Abmessungen:

  • Tischaufsteller (B x H x T): 10 x 7 x 6,2 cm
  • Materialstärke (Kunststoff): 2 mm

Gewicht (pro Aufsteller): 28 g

Weitere Informationen:
Breite:
100
Tiefe:
70
Höhe:
620
Gewicht (pro Aufsteller):
28 g
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kreidetafel, Schreibtafel, Schultafel, Tisch-Namensschild, Tischnamensschild, tischnamensschild hmf, tisch namensschild, kreide-tafel schwarz, tischaufsteller, menuekarte aufsteller, hmf, a-ständer, werbeaufsteller, holz, hochzeit, gastronomie, hochformat, kreide, kreidetafel, 10er set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
46424-S10
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.