Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 4710-15 Münzsortierer Spardose, 24 x 12 x 5 cm, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 4710-15 Münzsortierer Spardose, 24 x 12 x 5 cm, pink
HMF 4710-15 Münzsortierer Spardose, 24 x 12 x 5 cm, pink
HMF 4710-15 Münzsortierer Spardose, 24 x 12 x 5 cm, pink
HMF 4710-15 Münzsortierer Spardose, 24 x 12 x 5 cm, pink
HMF 4710-15 Münzsortierer Spardose, 24 x 12 x 5 cm, pink
HMF 4710-15 Münzsortierer Spardose, 24 x 12 x 5 cm, pink
Artikel-Nr.:
     C195-4710-15
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     4710-15
EAN/GTIN:
     4010537471156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Münz-Sortierer
Münzsortierautomat
Münzsortierer
Münzspender

Münzsortierer ist ideal zum Sparen und rollt die Münzen automatisch in das vorgesehene Fach.

  • Sparreihen für 1 Cent bis 2 Euro Münzen und Einwurfschlitz für 5 und 10 Euro Scheine
  • leichte Entnahme und sicherer Verschluss des Geldes beim Transport
  • ausgestattet mit einem einfachen Schlüssel zum Verschluss und Öffnen der transparenten Abdeckung
  • der Kunststoffschlüssel kann an der Unterseite der Spardose befestigt werden
  • Einwurfschlitz für Münzen und separater Einwurfschlitz an der Rückseite für Scheine
  • Skalierung zum Ablesen des Sparreiheninhalts
  • ideal für Kinder und Bargeld-Fanatiker
  • Material: Transparenter Kunststoff
  • Farbe: Pink

Gewicht: 0,3 kg
Abmessungen Münzsortierer (B x H x T): 24 x 12 x 5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
240
Breite:
50
Höhe:
120
Schlossart:
Kunststoffschloss
Farbe:
Pink
Material:
Acryl-Kunststoff
Anzahl Münzreihen:
8
Währung:
Euro
Besonderheiten:
Automatische Sortierung der Münzen
Weitere Suchbegriffe: Sparbüchse, Spardose, Sparfigur, Sparschwein, hmf münzsortierer, münz sortierer, Spendendose, Sammeldose, Geld, Geldkassette, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
47600
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.