Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 66445-02 UTP Keystone-Patchpanel für Serverschrank, 19 Zoll, 1 HE, 24 Ports RJ45, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 66445-02 UTP Keystone-Patchpanel für Serverschrank, 19 Zoll, 1 HE, 24 Ports, Schwarz
HMF 66445-02 UTP Keystone-Patchpanel für Serverschrank, 19 Zoll, 1 HE, 24 Ports, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-66445-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     66445-02
EAN/GTIN:
     4010537644529
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 24 port 1u

Das HMF Patchpanel bietet Platz für den individuellen Anschluss von 24 Keystone-Modulen in Ihrem Netzwerkschrank.

  • Hochwertiges Verteilerfeld zur Bestückung von ungeschirmten Keystone-Modulen und Kupplungen innerhalb des Serverschranks
  • Nummerierte Ports ermöglichen die unkomplizierte Installation von 24 Anschlüssen durch einfaches Einrasten
  • Fixierungspunkte ermöglichen einen sicheren Kabelanschluss mit Kabelbindern
  • Passend für 19" Serverschränke von HMF und anderen Herstellern
  • Einfache Installation dank der zwei Befestigungslöcher auf jeder Seite
  • Hergestellt aus stabilem Stahlblech mit kratzfester Pulverbeschichtung
  • Inkl. Käfigmuttern und Kabelbindern

Technische Daten:

  • Formfaktor: 19 Zoll
  • Benötigte Höheneinheiten: 1 HE
  • RJ45 Keystone Aufnahme: 24 Ports
  • Abschirmung: UTP - ungeschirmt
  • Befestigungspunkte: 2 vorne
  • Material: 0,8 - 1,2 mm starkes Stahlblech
  • Farbe: Schwarz
  • Abmessungen (B x T x H): 483 x 100 x 45 mm
  • Gewicht: 521 g

Lieferumfang:

  • 1 x 24-Port Keystone-Patchpanel, unbestückt
  • 4 x M6 Linsenkopfschraube, Kreuzschlitz
  • 4 x Vierkantmutter
  • 4 x M6 Unterlegscheibe Kunststoff
  • 4 x Kabelbinder

Hinweise: Das Produkt wird unbestückt und ohne Elektronik geliefert.

Weitere Informationen:
Breite:
483
Höhe:
45
Tiefe:
10
Gewicht:
521 g
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel, patchpanel 24 port, patchpanel verteilerfeld modulträger leerpanel utp keystone port modul kabelführung panel kabelmanagement patchkabel verkabeln serverschrank netzwerkschrank patchschrank 19 zoll rack computerschrank serverrack festeinbau installation modular
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
66429-02
ab € 4,76*
Ähnlich
HMF
66455-02
ab € 6,76*
Ähnlich
HMF
66470-02
ab € 4,01*
Ähnlich
HMF
66489-02
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.