| |
|
| Artikel-Nr.: C195-80915 Herst.-Nr.: 80915 EAN/GTIN: 4010537809157 |
| |
|
| | |
| Das perfekte Geldversteck, Versteck für Wertsachen und andere wichtige Gegenstände in Ihrem Buchregal. Täuschende Gleichheit zu einem normalen Buch mittels hunderte durchstanzte Papierseiten. - Perfekte Täuschung! Eingebaute robuste Geldkassette im echten Buch, im Stil eines Reiseführers für Deutschlands Städte. Daher äußerlich kein Unterschied erkennbar! - Täuschende Gleichheit zum echten Buch, durch hunderte durchstanzte Papierseiten! - Buchtitel: "Ein Städtetrip durch Deutschland - Entdecke die Vielfalt Deutschlands" von Axel Karlhoff - Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: 0,9 kg Abmessungen Buchsafe: Außen (L x B x T): 23 x 15 x 4 cm Innen (L x B x T): 15 x 9,5 x 2,5 cm Weitere Informationen: | | Höhe: | 230 | Breite: | 150 | Tiefe: | 40 | Schlossart: | Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln | Besonderheiten: | Täuschende Echtheit durch Papier-Imitierung der Buchseiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buchsafe, Buchkassette, Geldversteck, Geheimfach, Geldkassette, Sparen |
| | |
| |