Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 80905 Buchtresor Buchsafe Papierseiten Brasilien, 23 x 15 x 4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 80905 Buchtresor Buchsafe Papierseiten Brasilien, 23 x 15 x 4 cm
HMF 80905 Buchtresor Buchsafe Papierseiten Brasilien, 23 x 15 x 4 cm
HMF 80905 Buchtresor Buchsafe Papierseiten Brasilien, 23 x 15 x 4 cm
HMF 80905 Buchtresor Buchsafe Papierseiten Brasilien, 23 x 15 x 4 cm
HMF 80905 Buchtresor Buchsafe Papierseiten Brasilien, 23 x 15 x 4 cm
HMF 80905 Buchtresor Buchsafe Papierseiten Brasilien, 23 x 15 x 4 cm
HMF 80905 Buchtresor Buchsafe Papierseiten Brasilien, 23 x 15 x 4 cm
Artikel-Nr.:
     C195-80905
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     80905
EAN/GTIN:
     4010537809058
Suchbegriffe:
Buchtresor
hmf buchtresor

Das perfekte Geldversteck, Versteck für Wertsachen und andere wichtige Gegenstände in Ihrem Buchregal. Täuschende Gleichheit zu einem normalen Buch mittels hunderte durchstanzte Papierseiten.

- Perfekte Täuschung! Eingebaute robuste Geldkassette im echten Buch, im Stil eines Abenteuerberichts aus Brasilien. Daher äußerlich kein Unterschied erkennbar!
- Täuschende Gleichheit zum echten Buch, durch hunderte durchstanzte Papierseiten!
- Buchtitel: "Ein unvergessliches Erlebnis: Die Reise durch Brasilien" von Gerhild Seidel
- Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Gewicht: 0,9 kg
Abmessungen Buchsafe:
Außen (L x B x T): 23 x 15 x 4 cm
Innen (L x B x T): 15 x 9,5 x 2,5 cm

Weitere Informationen:
Höhe:
230
Breite:
150
Tiefe:
40
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Besonderheiten:
Täuschende Echtheit durch Papier-Imitierung der Buchseiten
Weitere Suchbegriffe: Buchsafe, Buchkassette, Geldversteck, Geheimfach, Geldkassette, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
319-19
ab € 7,89*
Ähnlich
HMF
80701
ab € 12,15*
Ähnlich
HMF
80915
ab € 9,69*
Ähnlich
HMF
80925
ab € 9,58*
Ähnlich
HMF
80935
ab € 9,70*
Ähnlich
HMF
80945
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.