| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V1022 Herst.-Nr.: V1022 EAN/GTIN: 4047728010221 |
| |
|
| | |
| - Abtrieb: Außen-Sechskant Profil, Außen-Doppel-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 12 mm
- Abmessungen / Länge: 170 mm
- Oberfläche: verchromt, poliert
- Anzahl Zähne: 72 (Betätigungswinkel 5°)
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Außen-Sechskant Profil | Außen-Doppel-Sechskant Profil | Anzahl Zähne: | 72 Zähne | Betätigungswinkel: | 5 ° | Schlüsselweite s1xs2: | 12 | Höhe Maulkopf1: | 6.4 mm | Höhe Ringkopf1: | 8.4 mm | Länge l2: | 170 mm | Abmessungen / Länge: | 170 mm | Oberfläche: | verchromt, poliert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, Maulschluessel (Ring-), Schraubwerkzeug,Maulschlüssel,Gabelschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringmaulschlüssel,Ringmaul-Schlüssel,Ring-Maul-Schlüssel,Ring-Maulschlüssel,Maul-Schlüssel |
| | |
| |