Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Körner ∙ V1220 ∙ 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V1220
V1220
V1220
V1220
V3863;V6688-XL;V6688-XD;V6688;V1220;V1216;V1217;V1214;V1219;V1221;V1215;V1222;V1218;V1212;V1213;V5488;V6685-1/20;V6685-2/20;V6685-3/10;V6686/5;V6687/5;V6685-4/10;V4484;V4279;V4278;V4661;V4241;V4228;V4227
Artikel-Nr.:
     C1971-V1220
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V1220
EAN/GTIN:
     4047728012201
Suchbegriffe:
Körner
körner 120mm
körner
vigor körner

  • Abmessungen / Länge: 120 mm

Weitere Informationen:
Durchmesser:
4 mm
Länge l2:
120 mm
Abmessungen / Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlagstempel, Meißel,Körner,Nietwerkzeug,Körner,Hartmetallkörner,Automatikkörner
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.