| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V1293 Herst.-Nr.: V1293 EAN/GTIN: 4047728012935 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
- Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) | Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) | Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) | Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll) | Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt): | 6 Stück | Antrieb: | Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) | Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) | Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, 1/4 zoll knarrenkasten, modul werkzeuge, Aufsteckschlüssel, Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt) |
| | |
| |