| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1971-V1461N-20X22 Herst.-Nr.: V1461N-20X22 EAN/GTIN: 4047728064026 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Sicherer Halt bei öligen Händen dank Anti-Rutsch-Oberfläche
- DIN 3110
- Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 20 x 22 mm
- Abmessungen / Länge: 232 mm
- Oberfläche: mattverchromt
- Netto-Gewicht (kg): 0.21 kg
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abtrieb: | Außen-Sechskant Profil | Netto-Gewicht (g): | 210 g | Netto-Gewicht (kg): | 0.21 kg | Schlüsselweite s1xs2: | 20 x 22 | Höhe Maulkopf1: | 7.3 mm | Länge l2: | 232 mm | Abmessungen / Länge: | 232 mm | Oberfläche: | mattverchromt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel (Zoll), doppelmaulschlüssel verchromt, doppelgabelschlüssel (zoll), vigor doppelmaulschlüssel, Maulschlüssel,Stiftschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringschlüssel, Ringratschenschlüssel,Ringmaulratschenschlüssel,Ring-Maul-Ratschenschlüssel,Ringgabelratschenschlüssel,Gabelringratschenschlüssel,Ratschenringschlüssel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |