Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Doppel-Ringschlüssel ∙ V1524N-10X11 ∙ Außen-Doppel-Sechskant Profil ∙ 10 x 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V1524N-10X11
V1524N-10X11
V1524N-20X22;V1524N-10X11;V1524N;V1524N-16X17;V1524N-14X15;V1524N-30X32;V1524N-21X23;V1524N-6X7;V1524N-18X19;V1524N-25X28;V1524N-24X27;V1524N-8X9;V1524N-12X13
V1524N-20X22;V1524N-10X11;V1524N;V1524N-16X17;V1524N-14X15;V1524N-30X32;V1524N-21X23;V1524N-6X7;V1524N-18X19;V1524N-25X28;V1524N-24X27;V1524N-8X9;V1524N-12X13
V1524N-20X22;V1524N-10X11;V1524N;V1524N-16X17;V1524N-14X15;V1524N-30X32;V1524N-21X23;V1524N-6X7;V1524N-18X19;V1524N-25X28;V1524N-24X27;V1524N-8X9;V1524N-12X13
V1524N-10X11;V1524N-20X22;V1524N-12X13;V1524N-8X9;V1524N-24X27;V1524N-25X28;V1524N-18X19;V1524N-6X7;V1524N-21X23;V1524N-16X17;V1524N-30X32;V1524N-14X15
V1524N-10X11;V1524N-30X32;V1524N-25X28;V1524N-14X15;V1524N-16X17;V1524N-18X19;V1524N-24X27;V1524N-8X9;V1524N-6X7;V1524N-12X13;V1524N-21X23;V1524N-20X22
Artikel-Nr.:
     C1971-V1524N-10X11
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V1524N-10X11
EAN/GTIN:
     4047728064798
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Zoll)
doppelringschlüssel gekröpft
  • 15° gekröpft
  • Sicherer Halt bei öligen Händen dank Anti-Rutsch-Oberfläche
  • DIN 838, ISO 10104

  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 10 x 11 mm
  • Abmessungen / Länge: 198 mm
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant Profil
Netto-Gewicht (g):
90 g
Netto-Gewicht (kg):
0.09 kg
Schlüsselweite s1xs2:
10 x 11
Höhe Ringkopf1:
8.4 mm
Höhe Ringkopf2:
7.4 mm
Länge l2:
198 mm
Abmessungen / Länge:
198 mm
Oberfläche:
verchromt, poliert
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, doppelringschlüssel vigor, Schraubwerkzeug,Schlüssel,Schlüsselsatz,Doppelringschlüsselsatz,Doppelringschlüssel-Satz,Doppelring-Schlüssel-Satz,Doppel-Ringschlüssel-Satz,Schraubwerkzeugsatz,Schraubwerkzeug-Satz,Schraubenschlüssel,Schraubenschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.