Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Doppel-Ringschlüssel ∙ V1524N-14X15 ∙ Außen-Doppel-Sechskant Profil ∙ 14 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V1524N-14X15
V1524N-14X15
V1524N-20X22;V1524N-10X11;V1524N;V1524N-16X17;V1524N-14X15;V1524N-30X32;V1524N-21X23;V1524N-6X7;V1524N-18X19;V1524N-25X28;V1524N-24X27;V1524N-8X9;V1524N-12X13
V1524N-20X22;V1524N-10X11;V1524N;V1524N-16X17;V1524N-14X15;V1524N-30X32;V1524N-21X23;V1524N-6X7;V1524N-18X19;V1524N-25X28;V1524N-24X27;V1524N-8X9;V1524N-12X13
V1524N-20X22;V1524N-10X11;V1524N;V1524N-16X17;V1524N-14X15;V1524N-30X32;V1524N-21X23;V1524N-6X7;V1524N-18X19;V1524N-25X28;V1524N-24X27;V1524N-8X9;V1524N-12X13
V1524N-10X11;V1524N-20X22;V1524N-12X13;V1524N-8X9;V1524N-24X27;V1524N-25X28;V1524N-18X19;V1524N-6X7;V1524N-21X23;V1524N-16X17;V1524N-30X32;V1524N-14X15
V1524N-10X11;V1524N-30X32;V1524N-25X28;V1524N-14X15;V1524N-16X17;V1524N-18X19;V1524N-24X27;V1524N-8X9;V1524N-6X7;V1524N-12X13;V1524N-21X23;V1524N-20X22
Artikel-Nr.:
     C1971-V1524N-14X15
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V1524N-14X15
EAN/GTIN:
     4047728064811
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
  • 15° gekröpft
  • Sicherer Halt bei öligen Händen dank Anti-Rutsch-Oberfläche
  • DIN 838, ISO 10104

  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 14 x 15 mm
  • Abmessungen / Länge: 228 mm
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant Profil
Netto-Gewicht (g):
150 g
Netto-Gewicht (kg):
0.15 kg
Schlüsselweite s1xs2:
14 x 15
Höhe Ringkopf1:
10.4 mm
Höhe Ringkopf2:
9.5 mm
Länge l2:
228 mm
Abmessungen / Länge:
228 mm
Oberfläche:
verchromt, poliert
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel vigor, Schraubwerkzeug,Schlüssel,Schlüsselsatz,Doppelringschlüsselsatz,Doppelringschlüssel-Satz,Doppelring-Schlüssel-Satz,Doppel-Ringschlüssel-Satz,Schraubwerkzeugsatz,Schraubwerkzeug-Satz,Schraubenschlüssel,Schraubenschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.