Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Doppel-Ringschlüssel ∙ V1524N-30X32 ∙ Außen-Doppel-Sechskant Profil ∙ 30 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V1524N-30X32
V1524N-30X32
V1524N-20X22;V1524N-10X11;V1524N;V1524N-16X17;V1524N-14X15;V1524N-30X32;V1524N-21X23;V1524N-6X7;V1524N-18X19;V1524N-25X28;V1524N-24X27;V1524N-8X9;V1524N-12X13
V1524N-20X22;V1524N-10X11;V1524N;V1524N-16X17;V1524N-14X15;V1524N-30X32;V1524N-21X23;V1524N-6X7;V1524N-18X19;V1524N-25X28;V1524N-24X27;V1524N-8X9;V1524N-12X13
V1524N-20X22;V1524N-10X11;V1524N;V1524N-16X17;V1524N-14X15;V1524N-30X32;V1524N-21X23;V1524N-6X7;V1524N-18X19;V1524N-25X28;V1524N-24X27;V1524N-8X9;V1524N-12X13
V1524N-10X11;V1524N-20X22;V1524N-12X13;V1524N-8X9;V1524N-24X27;V1524N-25X28;V1524N-18X19;V1524N-6X7;V1524N-21X23;V1524N-16X17;V1524N-30X32;V1524N-14X15
V1524N-10X11;V1524N-30X32;V1524N-25X28;V1524N-14X15;V1524N-16X17;V1524N-18X19;V1524N-24X27;V1524N-8X9;V1524N-6X7;V1524N-12X13;V1524N-21X23;V1524N-20X22
Artikel-Nr.:
     C1971-V1524N-30X32
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V1524N-30X32
EAN/GTIN:
     4047728064880
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Zoll)
doppelringschlüssel gekröpft
  • 15° gekröpft
  • Sicherer Halt bei öligen Händen dank Anti-Rutsch-Oberfläche
  • DIN 838, ISO 10104

  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 30 x 32 mm
  • Abmessungen / Länge: 370 mm
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Netto-Gewicht (kg): 0.63 kg

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant Profil
Netto-Gewicht (g):
630 g
Netto-Gewicht (kg):
0.63 kg
Schlüsselweite s1xs2:
30 x 32
Höhe Ringkopf1:
16 mm
Höhe Ringkopf2:
15.2 mm
Länge l2:
370 mm
Abmessungen / Länge:
370 mm
Oberfläche:
verchromt, poliert
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, Schraubwerkzeug,Schlüssel,Schlüsselsatz,Doppelringschlüsselsatz,Doppelringschlüssel-Satz,Doppelring-Schlüssel-Satz,Doppel-Ringschlüssel-Satz,Schraubwerkzeugsatz,Schraubwerkzeug-Satz,Schraubenschlüssel,Schraubenschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.