| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1971-V1524N Herst.-Nr.: V1524N EAN/GTIN: 4047728064910 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 15° gekröpft
- Sicherer Halt bei öligen Händen dank Anti-Rutsch-Oberfläche
- DIN 838, ISO 10104
- Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: ∙ 6 x 7 – 30 x 32
- Oberfläche: verchromt, poliert
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abtrieb: | Außen-Doppel-Sechskant Profil | Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt): | 12 Stück | Höhe Ringkopf1: | 0 mm | Höhe Ringkopf2: | 0 mm | Oberfläche: | verchromt, poliert |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ringschlüsselsatz, ringschlüsselsatz vigor, ringschlüssel satz, doppelringschlüssel gekröpft, Schraubwerkzeug,Schlüssel,Schlüsselsatz,Doppelringschlüsselsatz,Doppelringschlüssel-Satz,Doppelring-Schlüssel-Satz,Doppel-Ringschlüssel-Satz,Schraubwerkzeugsatz,Schraubwerkzeug-Satz,Schraubenschlüssel,Schraubenschlüsselsatz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |