Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
TORX-Profil Tamper Resistant
>
TORX TR-Schraubendreher
>
TORX-TR-Schraubendreher-Satz
>
Artikel
VIGOR TORX® Steckschlüsseleinsatz Satz ∙ V1781 ∙ Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Außen TORX® Profil, Innen TO...
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Vigor
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-1518448
Hersteller:
Vigor
Herst.-Nr.:
V1781
EAN/GTIN:
4047728017817
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schraubendrehersatz
Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb: Außen TORX® Profil, Innen TORX® Profil, Tamper Resistant TORX® Profil
Schlüsselweite: ∙ E4 – E20 · T9 – T60
Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Abtrieb:
Außen TORX® Profil | Innen TORX® Profil | Tamper Resistant TORX® Profil
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
34 Stück
Antrieb:
Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) | Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
... >
Vigor (BMEcat / Vigor Produktprogrammstruktur)
>
Steckschlüssel und Zubehör
>
TORX Steckschlüssel Satz
Weitere Suchbegriffe:
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
Stecknuss Außen-Torx
,
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
,
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
,
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüsseleinsatz 12kant
,
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant
,
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüsseleinsatz 6kant
,
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
,
Schraubendrehereinsatz Torx
,
Steckschlüsseleinsatz TORX
,
TORX-Steckschlüsseleinsatz
,
Torx Nuss
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
TORX-Bit-Satz
,
TORX-Schraubendreher-Satz
,
TORX-TR-Schraubendreher-Satz
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
1/4" knarrenkasten vigor
,
bit satz
,
vigor modul werkzeuge
,
Kraft-Steckschlüsselsatz
,
Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselsatz,Steckschlüsselkasten,Rätschenkasten,Ratschenkasten,Knarrenkasten,Steckschlüsselset,Steckschlüsselgarnitur,Nusskasten,Schraubenschlüsselsatz
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,63*
€ 68,34*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 51,61*
€ 68,51*
Lager 1498
6 Tage
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 53,50*
€ 69,06*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 53,88*
€ 69,33*
Lager 214
6 Tage
20
pro Stück
€ 4,30*
ab € 56,21*
€ 73,02*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen