| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V2019N Herst.-Nr.: V2019N EAN/GTIN: 4047728056953 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 11 mm
- Abmessungen / Länge: 63 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Außen-Sechskant Profil | Antrieb: | Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) | Schlüsselweite s1xs2: | 11 | Länge l2: | 63 mm | Abmessungen / Länge: | 63 mm | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant vigor, Stecknuß (6kant), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt) |
| | |
| |