Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Adapter ∙ V2108 ∙ Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) ∙ Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2108
V2108
Artikel-Nr.:
     C1971-V2108
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2108
EAN/GTIN:
     4047728021081
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
6kant-Steckschlüssel

Adapter Innenvierkant 10 mm (38″) – Außenvierkant 12,5 mm (12″)

  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 36 mm
  • Für Handbetätigung

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Antrieb:
Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Länge l2:
36 mm
Abmessungen / Länge:
36 mm
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Weitere Suchbegriffe: 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, 6kt steckschlüssel, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Schraubwerkzeuge,Reduzierstücke,Kraft-Antriebs- und Verbindungsteile,Kraftschrauber-Einsätze,Reduzierstück für Kraft-Schraubendreher,Reduzierstück (Werkzeughalter)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.