Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Adapter ∙ V2109 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) ∙ 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2109
V2109
Artikel-Nr.:
     C1971-V2109
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2109
EAN/GTIN:
     4047728021098
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
6kant-Steckschlüssel

Adapter Innenvierkant 12,5 mm (12″) – Außenvierkant 10 mm (38″)

  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 36 mm
  • Für Handbetätigung

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge l2:
36 mm
Abmessungen / Länge:
36 mm
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Weitere Suchbegriffe: 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, 6kt steckschlüssel, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Schraubwerkzeuge,Reduzierstücke,Kraft-Antriebs- und Verbindungsteile,Kraftschrauber-Einsätze,Reduzierstück für Kraft-Schraubendreher,Reduzierstück (Werkzeughalter)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.