Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Adapter ∙ V2110 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll) ∙ 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2110
V2110
Artikel-Nr.:
     C1971-V2110
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2110
EAN/GTIN:
     4047728021104
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
6kant-Steckschlüssel

Adapter Innenvierkant 12,5 mm (12″) – Außenvierkant 20 mm (34″)

  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 46 mm
  • Für Handbetätigung

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge l2:
46 mm
Abmessungen / Länge:
46 mm
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Weitere Suchbegriffe: 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, 6kt steckschlüssel, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Schraubwerkzeuge,Reduzierstücke,Kraft-Antriebs- und Verbindungsteile,Kraftschrauber-Einsätze,Reduzierstück für Kraft-Schraubendreher,Reduzierstück (Werkzeughalter)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.