Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Schiebestück / Adapter ∙ V2116N ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) ∙ 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2116N
V2116N
Artikel-Nr.:
     C1971-V2116N
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2116N
EAN/GTIN:
     4047728056991
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit

  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 40 mm
  • Für Handbetätigung

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge l2:
40 mm
Abmessungen / Länge:
40 mm
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Weitere Suchbegriffe: Durchsteckknarre,Umschaltknarre,Zahnradknarre,Knarre,Gelenkumschaltknarre,Ratsche, Drehstange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.