Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Universalgelenk ∙ V2118N ∙ Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) ∙ Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) ∙ 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2118;V2118N
V2118;V2118N
Artikel-Nr.:
     C1971-V2118N
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2118N
EAN/GTIN:
     4047728057011
Suchbegriffe:
Kardangelenk
kardangelenk 3/8
kardangelenk
kardangelenk 50mm

  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 50 mm
  • Für Handbetätigung

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Antrieb:
Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Länge l2:
50 mm
Abmessungen / Länge:
50 mm
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk (Steckeinsatz), Schraubenschlüssel,Schraubwerkzeugzubehör,Übergangsteil,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Kardangelenk,Vierkantgelenk,Schraubenschlüsselzubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.