| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1971-V2149 Herst.-Nr.: V2149 EAN/GTIN: 4047728021494 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: ∙ T47
- Abmessungen / Länge: 49 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abtrieb: | Innen TORX® Profil | Antrieb: | Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) | Abtriebsgröße: | T47 | Länge l2: | 49 mm | Abmessungen / Länge: | 49 mm | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, 3/8 steckschlüsseleinsatz torx (innen), stecknuss innen-torx, vigor bit torx, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Bits,Innensechsrund-Schraubendrehereinsatz,TORX,TX,TX BO,TORX BO |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |