| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V2167 Herst.-Nr.: V2167 EAN/GTIN: 4047728021678 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: ∙ T40
- Abmessungen / Länge: 100 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Innen TORX® Profil | Antrieb: | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) | Abtriebsgröße: | T40 | Länge l2: | 100 mm | Abmessungen / Länge: | 100 mm | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, torx nuss t40 1/2zoll, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/2, Aufsteckschlüssel, Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt) |
| | |
| |