| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1971-V2174 Herst.-Nr.: V2174 EAN/GTIN: 4047728021746 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: ∙ T45
- Abmessungen / Länge: 140 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abtrieb: | Innen TORX® Profil | Antrieb: | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) | Abtriebsgröße: | T45 | Länge l2: | 140 mm | Abmessungen / Länge: | 140 mm | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, steckschlüsseleinsatz torx 1/2" t45, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/2, Aufsteckschlüssel, Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |