| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V2194 Herst.-Nr.: V2194 EAN/GTIN: 4047728021944 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Tamper Resistant TORX® Profil
- Schlüsselweite: ∙ T45H
- Abmessungen / Länge: 48 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Tamper Resistant TORX® Profil | Antrieb: | Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) | Abtriebsgröße: | T45H | Länge l2: | 48 mm | Abmessungen / Länge: | 48 mm | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, stecknuss innen-torx, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Bits,Innensechsrund-Schraubendrehereinsatz,TORX,TX,TX BO,TORX BO |
| | |
| |