Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Gummihammer 5 kg ∙ V2234


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2234;V2235
V2234;V2235
V2235;V2234
Artikel-Nr.:
     C1971-V2234
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2234
EAN/GTIN:
     4047728022347
Suchbegriffe:
Grundsteinhammer
Mauerhammer (Stahlrohr)
Maurerhammer (Stahlrohr)
Gummi-Kompositionshammer
  • Lösen festgerosteter Felgen beim Radwechsel
  • Extraschwere Ausführung für Nfz, Agrar, Industrie
  • Rückschlagfrei durch Stahlkugeln im Hammerkopf (Hammer federt nicht zurück)
  • Kunststoff-Stiel

  • Abmessungen / Länge: 900 mm
  • Hammerkopf Gewicht: 5

Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
Abmessungen / Länge:
900 mm
Hammerkopf Gewicht:
5
Hammerkopf Ausführung:
74
Weitere Suchbegriffe: Gummihammer, Schlosserhammer (deutsche Form), vigor gummihammer, grundsteinhammer, gummihammer kunststoff, Handwerkzeuge,Hammer,Schonhammer,Kunstoffhammer,Kunstoff-Hammer,Gummi-Kompositionshammer,Polyurethanhammer,Secural-Schonhammer,Supercraft-Nylonhammer,Supercraft-Hammer,Simplex-Schonhammer,Gummihammer,Gummi-Hammer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.