| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V2264N Herst.-Nr.: V2264N EAN/GTIN: 4047728057097 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 20 mm
- Abmessungen / Länge: 30 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Außen-Sechskant Profil | Antrieb: | Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) | Schlüsselweite s1xs2: | 20 | Länge l2: | 30 mm | Abmessungen / Länge: | 30 mm | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecknuß (6kant), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt) |
| | |
| |