| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1971-V2331N Herst.-Nr.: V2331N EAN/GTIN: 4047728057646 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 32 mm
- Abmessungen / Länge: 56 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abtrieb: | Außen-Sechskant Profil | Antrieb: | Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) | Schlüsselweite s1xs2: | 32 | Länge l2: | 56 mm | Abmessungen / Länge: | 56 mm | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant vigor, Stecknuß (6kant), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |