Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Steckschlüsseleinsatz ∙ V2334N ∙ Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) ∙ Außen-Sechskant Profil ∙ 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2334N
V2334N
V3376N;V3375N;V3377N;V3378N;V3379N;V3380N;V2197;V2734;V2592N;V2730;V2733;V2196;V2731;V2732;V2735;V7202-30;V7202-10;V7202-16;V7202-27;V7202-19;V7202-11;V7202-24;V7202-15;V7202-22;V7202-12;V7202-13;V7202-14;V7202-20;V7202-32;V7202-8;V7202-17;V7202-21;V7202-18;V7202-9;V1980;V1983;V1976;V1984;V1981;V1979;V1987;V1977;V1985;V1982;V1986;V2418N;V2413N;V2420N;V2419N;V2424N;V2421N;V2422N;V2423N;V2416N;V2425N;V2426N;V2417N;V2415N;V2700N;V2535N;V2537N;V2699N;V2536N;V2533N;V2539N;V2538N;V2701N;V2534N;V2189;V2723;V2722;V2188;V2185;V2187;V2186;V5202-4;V5202-12;V5202-5;V5202-13;V5202-5.5;V5202-11;V5202-6;V5202-7;V5202-14;V5202-4.5;V5202-10;V5202-9;V5202-8;V2324N;V2329N;V2323N;V2335N;V2337N;V2334N;V2336N;V2333N;V2331N;V2328N;V2256N;V2325N;V2327N;V2332N;V2326N;V2924N;V2016N;V2315N;V2017N;V2019N;V2312N;V2311N;V2314N;V2020N;V2313N;V2018N;V2275N;V2264N;V2274N;V2277N;V2273N;V2262N;V2269N;V2278N;V2261N;V2266N;V2272N;V2270N;V2271N;V2268N;V2265N;V2263N;V2267N;V2120N;V2119N;V2276N;V2613N;V2729;V2724;V2725;V2614N;V2615N;V2146;V2728;V2144;V2726;V2145;V2727;V2143;V7514-8;V7514-11;V7514-5;V7514-10;V7514-4.5;V7514-4;V7514-7;V7514-6;V7514/13;V7514-5.5;V7514-9;V7514-12;V7514-14;V7514-13;V7538-15;V7538-16;V7538-17;V7538-19;V7538-13;V7538-14;V7538-10;V7538-12;V7538-11;V7538-18;V7538/10
Artikel-Nr.:
     C1971-V2334N
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2334N
EAN/GTIN:
     4047728057684
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 38m...

  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 38 mm
  • Abmessungen / Länge: 60 mm
  • Für Handbetätigung

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Außen-Sechskant Profil
Antrieb:
Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Schlüsselweite s1xs2:
38
Länge l2:
60 mm
Abmessungen / Länge:
60 mm
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant vigor, Stecknuß (6kant), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.