| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1971-V2446N Herst.-Nr.: V2446N EAN/GTIN: 4047728058056 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: ∙ T30
- Abmessungen / Länge: 38 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abtrieb: | Innen TORX® Profil | Antrieb: | Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) | Abtriebsgröße: | T30 | Länge l2: | 38 mm | Abmessungen / Länge: | 38 mm | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4 t30, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Bits,Innensechsrund-Schraubendrehereinsatz,TORX,TX,TX BO,TORX BO |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |