Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Universalgelenk ∙ V2454N ∙ Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) ∙ Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) ∙ 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2454;V2454N
V2454;V2454N
Artikel-Nr.:
     C1971-V2454N
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2454N
EAN/GTIN:
     4047728058131
Suchbegriffe:
Kardangelenk
kardangelenk 1/4
kardangelenk
kardangelenk 40mm

  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 40 mm
  • Für Handbetätigung

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
Antrieb:
Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Länge l2:
40 mm
Abmessungen / Länge:
40 mm
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk (Steckeinsatz), Schraubenschlüssel,Schraubwerkzeugzubehör,Übergangsteil,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Kardangelenk,Vierkantgelenk,Schraubenschlüsselzubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.