Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Steckschlüssel Satz ∙ V2461 ∙ Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll), Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant ho...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2461
V2461
V2461
V2461
V2461
V2461
V2461
Artikel-Nr.:
     C1971-V2461
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2461
EAN/GTIN:
     4047728024617
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll), Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen TORX® Profil, Außen-Sechskant Profil, Innen TORX® Profil, Innen-Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil, Tamper Resistant TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,8 x 4 – 1,2 x 7 · 1,3 – 32 · E4 – E22 · PH0 – PH2 · PZ0 – PZ2 · T9 – T30
  • Für Handbetätigung

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Außen TORX® Profil | Außen-Sechskant Profil | Innen TORX® Profil | Innen-Sechskant Profil | Kreuzschlitz Profil PH | Pozidriv Profil PZ | Schlitz Profil | Tamper Resistant TORX® Profil
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
172 Stück
Antrieb:
Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) | Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) | Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) | Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4" knarrenkasten vigor, einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselsatz,Steckschlüsselkasten,Rätschenkasten,Ratschenkasten,Knarrenkasten,Steckschlüsselset,Steckschlüsselgarnitur,Nusskasten,Schraubenschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,85*
€ 230,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,33*
€ 221,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,32*
€ 221,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 11 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4000802092
ab € 74,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.