Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Unterstellbock Satz ∙ 3 Tonnen ∙ V2477 ∙ 2-teilig ∙ Anzahl Werkzeuge: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2477
V2477
V2477
V2477;V2648
V2477
V2477
V2477
V2477
V2477
V2477
V2477
V2477
Artikel-Nr.:
     C1971-V2477
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2477
EAN/GTIN:
     4047728024778
Suchbegriffe:
Unterstellbock
unterstellbock
  • Gewicht 5,2 kg pro Paar
  • Tragkraft: 3 Tonnen
  • Höhe 315 – 460 mm
  • Tiefe: 230 mm
  • Säulen-Stützböcke in mehrere Höhenpositionen verstellbar
  • Großer Stützsattel mit ölbeständigem Gummiadapter für optimale Stabilität und schadenfreien Kontakt
  • Breiter Fußstand für hohen Sicherheitsstandard
  • Für Kfz

  • Netto-Gewicht (kg): 5.2 kg

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
2 Stück
Netto-Gewicht (g):
5200 g
Netto-Gewicht (kg):
5.2 kg
Schluesselworte Synonyme TBS Artikelebene:
Unterstellbock
Schluesselworte:
Rangierwagenheber | Unterstellbock und Wagenheber | Wagenheber und Unterstell-Böcke | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Unterstellbock | V2477
max. Höhe des Hubes:
460.000000 mm
min. Höhe des Hubes:
315.000000 mm
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 10 Räder / Reifen
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
650340 Räder ∙ Reifen
hz-class Unterklassen:
100080 Wagenheber ∙ Kran ∙ Unterstellböcke
Ausführung (Produktart):
500 Unterstellböcke
Gewicht Export Gramm:
5200 g
Anzahl Werkzeuge:
2
Artikelpreis 2024:
114.50 €
Ersatzteil:
V2762
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzmatten,Matten,Gummimatten,Steckmatte,Steckmatten,Gummimatte,Matte,Arbeitsplatzmatte,Bodenmatte,Bodenmatten,Standortmatte,Standortmatten,Bodenbelag,Bodenbeläge,Betriebseinrichtung (sonstiges),Lager- und Betriebseinrichtung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.