Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1971-V2496 Herst.-Nr.: V2496 EAN/GTIN: 4047728024969 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Innen TORX® Profil, Innen Keilprofil Ribe-CV, Innen-Sechskant Profil, Innen Vielzahn Profil XZN
- Schlüsselweite: ∙ 5 – 19 · M5 – M16 · T20 – T70
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Innen TORX® Profil | Innen Keilprofil Ribe-CV | Innen-Sechskant Profil | Innen Vielzahn Profil XZN | Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt): | 36 Stück | Antrieb: | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, 1/2 zoll knarrenkasten, stecknuss innen-torx, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselsatz,Steckschlüsselkasten,Rätschenkasten,Ratschenkasten,Knarrenkasten,Steckschlüsselset,Steckschlüsselgarnitur,Nusskasten,Schraubenschlüsselsatz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1971 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 71,43* | € 90,25* | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 77,23* | € 96,39* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 80,53* | € 103,40* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 79,17* | € 103,49* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 86,11* | € 106,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1971 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 71,43* pro Satz) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1971 | | Versand: Lager 1971 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|