Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Universalgelenk ∙ V2575N ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2575;V2575N
V2575;V2575N
Artikel-Nr.:
     C1971-V2575N
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2575N
EAN/GTIN:
     4047728058407
Suchbegriffe:
Kardangelenk
kardangelenk 1/2" l=75mm
1/2 kardangelenk
kardangelenk

  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 75 mm
  • Für Handbetätigung

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge l2:
75 mm
Abmessungen / Länge:
75 mm
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk (Steckeinsatz), Schraubenschlüssel,Schraubwerkzeugzubehör,Übergangsteil,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Kardangelenk,Vierkantgelenk,Schraubenschlüsselzubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.