Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Silentbuchsen Satz ∙ hinten ∙ BMW ∙ V2916 ∙ Anzahl Werkzeuge: 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2916
V2916
V2916
V2916
V4629;V4598;V4599;V4594;V2860;V3731;V3732;V5027;V3865;V4491;V2865;V3866;V2849;V3274;V2916;V2919;V3256;V2918;V2917;V3436;V3631;V4680;V5128;V5741;V6592;V6591;V5906;V5549;V5554;V7154N;V7133N;V7154-4
Artikel-Nr.:
     C1971-V2916
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2916
EAN/GTIN:
     4047728029162
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
  • Auswechseln der Silentbuchsen hinten
  • Für z.B. BMW E53 (X) ∙ E60 – 65 (5er ∙ 6er ∙ 7er), E81 ∙ E82 ∙ E82E, E87 ∙ E87N ∙ E88 (1er), E 90 (1er ∙ 3er) ∙ E90N ∙ E91 ∙ E91N ∙ E92N ∙ E93 ∙ E93N (3er)
  • Arbeitszeit: circa 45 Minuten für alle vier Buchsen
  • Empfohlene Hydraulikzylinder 16 Tonnen (V2855), 22 Tonnen (V2854)
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
21 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
1
Ausgabe als:
Stücklistenpreistabelle_Bez_Bild
CrossReference:
Lager- und Buchsen Werkzeug | Silentlager- / Buchsen Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
13100 g
Hydraulikzylinder:
V2854
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Innenausziehergegenstütze | Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Lager- und Buchsen Werkzeug | Silentlager- / Buchsen Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
Walmek-No:
01-00009
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600300 Fahrwerk - Silentlager
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1212400
Bezeichnung Produktgruppe:
400 Silentlager- / Buchsen Werkzeug
ErweiterterText:
<ul><li>Empfohlene Hydraulikzylinder 16 Tonnen (V2855), 22 Tonnen (V2854)</li></ul>
Anzahl Werkzeuge:
21
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Silentbuchsen Satz ∙ hinten ∙ BMW ∙ V2916 ∙ Anzahl Werkzeuge: 21
techn_Merkm_f_Subline:
∙ Anzahl Werkzeuge: 21
Synonyme (Print):
Lager- und Buchsen Werkzeug | Silentlager- / Buchsen Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Auswechseln der Silentbuchsen hinten</li></ul><ul><li>Für z.B. <b>BMW</b> E53 (X) ∙ E60 – 65 (5er ∙ 6er ∙ 7er), E81 ∙ E82 ∙ E82E, E87 ∙ E87N ∙ E88 (1er), E 90 (1er ∙ 3er) ∙ E90N ∙ E91 ∙ E91N ∙ E92N ∙ E93 ∙ E93N (3er)</li><li>Arbeitszeit: circa 45 Minuten für alle vier Buchsen</li></ul><ul><li>Empfohlene Hydraulikzylinder 16 Tonnen (V2855), 22 Tonnen (V2854)</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Auswechseln der Silentbuchsen hinten</li></ul><ul><li>Für z.B. <b>BMW</b> E53 (X) ∙ E60 – 65 (5er ∙ 6er ∙ 7er), E81 ∙ E82 ∙ E82E, E87 ∙ E87N ∙ E88 (1er), E 90 (1er ∙ 3er) ∙ E90N ∙ E91 ∙ E91N ∙ E92N ∙ E93 ∙ E93N (3er)</li><li>Arbeitszeit: circa 45 Minuten für alle vier Buchsen</li></ul><ul><li>Empfohlene Hydraulikzylinder 16 Tonnen (V2855), 22 Tonnen (V2854)</li></ul><p>Druckhülse V3021<br/>Druckrohr V3026 ∙ V3024 ∙ V3020 ∙ V3025 ∙ V2996 ∙ V2997 ∙ V3028 ∙ V3031 ∙ V3023 ∙ V3019 ∙ V2995 ∙ V3136<br/>Zugstange ∙ M 18 M 22 ∙ maximal 22 t V3127<br/>Zugstange M 18 / M 22 V3139 ∙ V3135 ∙ V3027 ∙ V3030 ∙ V2998 ∙ V3022 ∙ V3029</p>
Stücklistentext_berechnet:
Druckhülse V3021<br/>Druckrohr V3026 ∙ V3024 ∙ V3020 ∙ V3025 ∙ V2996 ∙ V2997 ∙ V3028 ∙ V3031 ∙ V3023 ∙ V3019 ∙ V2995 ∙ V3136<br/>Zugstange ∙ M 18 M 22 ∙ maximal 22 t V3127<br/>Zugstange M 18 / M 22 V3139 ∙ V3135 ∙ V3027 ∙ V3030 ∙ V2998 ∙ V3022 ∙ V3029
StueLiTxt:
Druckhülse 105 mm<br/>Druckrohr 127 mm ∙ 92 mm ∙ 105 mm ∙ 92 mm ∙ 109 mm ∙ 72 mm ∙ 75.5 mm ∙ 93.7 mm ∙ 98 mm ∙ 128 mm ∙ 92 mm ∙ 250 mm<br/>Zugstange ∙ M 18 M 22 ∙ maximal 22 t 250 mm<br/>Zugstange M 18 / M 22 180 mm ∙ ∙ 127 mm ∙ 92 mm ∙ 98.5 mm ∙ 109 mm ∙ 98.7 mm
Verwendung:
V2854
Stückliste:
V3021 | V3026 | V3024 | V3020 | V3025 | V2996 | V2997 | V3028 | V3031 | V3023 | V3019 | V2995 | V3136 | V3127 | V3139 | V3135 | V3027 | V3030 | V2998 | V3022 | V3029
Produktempfehlung:
V4638 | V2460N | V6752/12
Branche:
Pkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Innenausziehergegenstütze, Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.478,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.528,66*
€ 1.819,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.523,17*
€ 1.812,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.495,68*
€ 1.779,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.479,14*
€ 1.760,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.478,53*
€ 1.759,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.