Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Kugelgelenk-Abzieher ∙ universal ∙ V2920


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2920
V2920
V2920
V2920
V2920;V2937
Artikel-Nr.:
     C1971-V2920
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2920
EAN/GTIN:
     4047728029209
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Ausdrücken von Kugelgelenkzapfen aus Lenkhebel bei Transportern, Lkw und Bussen
  • Maulöffnung: 40 mm
  • Verwendung mit 8,5 Tonnen Hydraulikzylinder V2873
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
1 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
2
Ausgabe als:
Stücklistenpreistabelle_Bez_Bild
CrossReference:
Abzieher / Auszieher | Kugelgelenk Abzieher | Nfz Werkzeug | Werkzeug für Nfz
Gewicht Export Gramm:
3150 g
Hydraulikzylinder:
V2873
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Innenausziehergegenstütze | Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Abzieher / Auszieher | Kugelgelenk Abzieher | Nfz Werkzeug | Werkzeug für Nfz
Seite (Print aktueller Katalog):
394, 406 – 407
Walmek-No:
03-00014-001
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
hz-class Unterklassen:
260100 Kugelgelenk-Abzieher
Produktgruppe:
1212250
Bezeichnung Produktgruppe:
250 Kugelgelenk Abzieher
ErweiterterText:
<ul><li>Maulöffnung: 40 mm</li><li>Verwendung mit 8,5 Tonnen Hydraulikzylinder V2873</li></ul>
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Kugelgelenk-Abzieher ∙ universal ∙ V2920
Synonyme (Print):
Abzieher / Auszieher | Kugelgelenk Abzieher | Nfz Werkzeug | Werkzeug für Nfz
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Ausdrücken von Kugelgelenkzapfen aus Lenkhebel bei Transportern, Lkw und Bussen</li></ul><ul><li>Maulöffnung: 40 mm</li><li>Verwendung mit 8,5 Tonnen Hydraulikzylinder V2873</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Ausdrücken von Kugelgelenkzapfen aus Lenkhebel bei Transportern, Lkw und Bussen</li></ul><ul><li>Maulöffnung: 40 mm</li><li>Verwendung mit 8,5 Tonnen Hydraulikzylinder V2873</li></ul>
Verwendung:
V2873
Produktempfehlung:
V3562 | V4813 | V2460N | V6752/12
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Gelenkbolzen-Abzieher, Gelenkbolzen-Ausdrücker, Kugelgelenk-Abdrücker, Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-abzieher vigor, gelenkbolzen ausdrücker, Innenausziehergegenstütze, Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,70*
€ 386,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,75*
€ 374,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,65*
€ 353,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,67*
€ 338,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,91*
€ 327,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.