| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1971-V3336 Herst.-Nr.: V3336 EAN/GTIN: 4047728033367 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 19 mm
- Abmessungen / Länge: 55 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abtrieb: | Außen-Sechskant Profil | Antrieb: | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) | Schlüsselweite s1xs2: | 19 | Länge l2: | 55 mm | Abmessungen / Länge: | 55 mm | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Isolierte Steckschlüsselbuchse, Isolierter Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsselbuchse isoliert, Steckschlüsseleinsatz Isoliert, VDE-Steckschlüsselbuchse, VDE-Steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 19mm, sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant vigor, Stecknuß (6kant), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |