| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V3339 Herst.-Nr.: V3339 EAN/GTIN: 4047728033398 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 5 mm
- Abmessungen / Länge: 78 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Innen-Sechskant Profil | Antrieb: | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) | Schlüsselweite s1xs2: | 5 | Länge l2: | 78 mm | Abmessungen / Länge: | 78 mm | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Isolierte Steckschlüsselbuchse, Isolierter Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsselbuchse isoliert, Steckschlüsseleinsatz Isoliert, VDE-Steckschlüsselbuchse, VDE-Steckschlüsseleinsatz, sechskant steckschlüsseleinsatz, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Bits,Innensechskant-Schraubendrehereinsatz,BO |
| | |
| |