Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Gleitstück ∙ V3373N ∙ Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll) ∙ 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3373N
V3373N
Artikel-Nr.:
     C1971-V3373N
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3373N
EAN/GTIN:
     4047728058780
Suchbegriffe:
Gleitgriff
gleitgriff 1 zoll
gleitgriff

  • Abtrieb: Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 50 mm
  • Für Handbetätigung

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll)
Länge l2:
50 mm
Abmessungen / Länge:
50 mm
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Weitere Suchbegriffe: Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Schraubwerkzeugzubehör,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Außenvierkantgriff,Außenvierkantquergriff,Quergriff,Antriebsteil,Schraubenschlüsselzubehör,Quergriff mit Außenvierkant
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.