Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Gleitgriff ∙ V3374N ∙ Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll) ∙ 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3374;V3374N
V3374;V3374N
Artikel-Nr.:
     C1971-V3374N
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3374N
EAN/GTIN:
     4047728058797
Suchbegriffe:
Gleitgriff
Quergriff
quergriff 1 zoll
quergriff

  • Abtrieb: Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 500 mm
  • Für Handbetätigung

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll)
Länge l2:
500 mm
Abmessungen / Länge:
500 mm
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Weitere Suchbegriffe: Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Schraubwerkzeugzubehör,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Außenvierkantgriff,Außenvierkantquergriff,Quergriff,Antriebsteil,Schraubenschlüsselzubehör,Quergriff mit Außenvierkant
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.