Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Manometer ∙ V4255


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V4255
V4255
Artikel-Nr.:
     C1971-V4255
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4255
EAN/GTIN:
     4047728042550
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
  • Manometer für pneumatische Hydraulikpumpe V2846
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
1 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
2
Ausgabe als:
Steckschlüssel_Tab
Gewicht Export Gramm:
125 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Prozeßleittechnik,Elektrotechnik | Wasserpumpe,Pumpe,Abwasserpumpe,Drainagepumpe,Entwässerungspumpe,Heißwasserpumpe,Kellerentwässerungspumpe,NIRO-Pumpe,Schmutzpumpe,Schmutzwasserpumpe,Ständerpumpe,Tauchmotorpumpe,Tauchpumpe,Solarpumpe | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Walmek-No:
04-00003
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600340 Fahrwerk - Räder ∙ Reifen
Produktgruppe:
1203210
Bezeichnung Produktgruppe:
210 Hydraulik Pumpen und Zubehör
ErweiterterText:
<ul><li>Manometer für pneumatische Hydraulikpumpe V2846</li></ul>
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Manometer ∙ V4255
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Manometer für pneumatische Hydraulikpumpe V2846</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Manometer für pneumatische Hydraulikpumpe V2846</li></ul>
Verwendung:
V2846
Produktempfehlung:
V4991 | V1304 | V4441
Branche:
Pkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
27301290
Weitere Suchbegriffe: Manometer, druck messgerät, Prozeßleittechnik,Elektrotechnik, Wasserpumpe,Pumpe,Abwasserpumpe,Drainagepumpe,Entwässerungspumpe,Heißwasserpumpe,Kellerentwässerungspumpe,NIRO-Pumpe,Schmutzpumpe,Schmutzwasserpumpe,Ständerpumpe,Tauchmotorpumpe,Tauchpumpe,Solarpumpe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.