Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Schwenkbare Verlängerung ∙ V4314 ∙ Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) ∙ Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) ∙ 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V4314
V4314
V4311;V4313;V4312;V4314;V4315;V4316;V4319;V4317;V4318
Artikel-Nr.:
     C1971-V4314
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4314
EAN/GTIN:
     4047728043144
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
  • Betätigung von Schraubverbindungen auf engem Raum und Umgehen von Störkanten
  • Kugelförmiger, konischer Außenvierkant
  • Schwenkwinkel nach jeder Seite 8°

  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 36 mm
  • Für Handbetätigung

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Antrieb:
Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Länge l2:
36 mm
Abmessungen / Länge:
36 mm
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, steckschlüssel-verlängerung 3/8, 6kant steckschlüssel, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Schraubwerkzeug,Verlängerung,Schraubenschlüssel,Schraubwerkzeugzubehör,Steckschlüsselverlängerung,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Schraubenschlüsselzubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.