Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Ring-Maulschlüssel ∙ V4473N-12 ∙ Außen-Sechskant Profil, Außen-Doppel-Sechskant Profil ∙ 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V4473N-12
V4473N-12
V4473N-17;V4473N-14;V4473N-24;V4473N-7;V4473N-13;V4473N-16;V4473N-21;V4473N-30;V4473N-18;V4473N-15;V4473N-19;V4473N-11;V4473N-10;V4473N-12;V4473N-6;V4473N-22;V4473N-36;V4473N-27;V4473N-8;V4473N-32;V4473N-9;V4473N-20
V4473N-30;V4473N-18;V4473N-21;V4473N-16;V4473N-20;V4473N-13;V4473N-11;V4473N-9;V4473N-32;V4473N-10;V4473N-19;V4473N-27;V4473N-22;V4473N-6;V4473N-12;V4473N-8;V4473N-15;V4473N-36;V4473N-14;V4473N-7;V4473N-24;V4473N-17
Artikel-Nr.:
     C1971-V4473N-12
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4473N-12
EAN/GTIN:
     4047728064491
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
  • Lange Ausführung
  • 15° gekröpfter Ringschlüssel
  • Sicherer Halt bei öligen Händen dank Anti-Rutsch-Oberfläche
  • DIN 3113 Form A, ISO 7738

  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil, Außen-Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 12 mm
  • Abmessungen / Länge: 155 mm
  • Oberfläche: mattverchromt
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Außen-Sechskant Profil | Außen-Doppel-Sechskant Profil
Netto-Gewicht (g):
60 g
Netto-Gewicht (kg):
0.06 kg
Schlüsselweite s1xs2:
12
Höhe Maulkopf2:
5 mm
Höhe Ringkopf1:
7.2 mm
Länge l2:
155 mm
Abmessungen / Länge:
155 mm
Oberfläche:
mattverchromt
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gabelringschlüssel verchromt 12mm, ratschenmaulschlüssel, ratschenringmaulschlüssel sw12, Schraubwerkzeug,Schlüssel,Schraubwerkzeugsatz,Gabelschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringmaulschlüsselsatz,Ringmaul-Schlüsselsatz,Ringmaulschlüssel-Satz,Schraubenschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.