Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Feinzahn-Umschaltknarren Satz ∙ V4950-S ∙ Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ 150 mm ∙ Anzahl Werkzeuge: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V4950-S
V4950-S
V4946;V4944;V4945;V4950-S
V4950-S
V4950-S
V3898;V3441;V3899;V6752-8;V6752-11;V6752-13;V6752-19;V6752-10;V6752-14;V6752-17;V6752-12;V6752-18;V6752-16;V6752-9;V6752/12;V6752-15;V2817;V2809;V2818;V2805;V2810;V2804;V2807;V2811;V2814;V2808;V2806;V2812;V2813;V2705;V3607;V2821;V2827;V2831;V2832;V2828;V2833;V2830;V2825;V2824;V2823;V2826;V2822;V2829;V1031;V2820;V3636;V1028;V1009;V1026;V3635;V1030;V1008;V4964;V4965;V1010;V4962;V4963;V4966;V1025;V1021;V1022;V1029;V1023;V4961;V1027;V3277N;V6008;V6638;V4950-S;V6012;V4944;V4946;V4946-S;V4945-S;V4944-S;V6039;V6612;V6614;V4945;V4944-XS;V5436;V5437;V6038;V6014;V6752/5
Artikel-Nr.:
     C1971-V4950-S
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4950-S
EAN/GTIN:
     4047728055376
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
  • Vollstahl-Ausführung
  • Robust und servicefreundlich
  • Geschlossenes System
  • Leicht zu reinigen
  • Umschalthebel
  • DIN 3122, ISO 3315

  • Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 150 mm
  • Anzahl Zähne: 72 (Betätigungswinkel 5°)

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) | Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
2 Stück
Anzahl Zähne:
72 Zähne
Betätigungswinkel:
5 °
Länge l2:
150 mm
Länge l1:
250 mm
Abmessungen / Länge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre 1/4 vigor, feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 1/4, Kreuzgelenk (Steckeinsatz), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Antriebsteil,Knarre,Rätsche,Ratsche,Schraubenschlüsselzubehör,Umschaltknarre
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.