Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Mobile Werkbank Series L mit Sortiment ∙ V5156 ∙ Anzahl Werkzeuge: 256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V5156
V5156
V4813;V5156;V5158
V5156;V4813;V5158
V5156;V4813;V5158
V5156;V4813;V5158
V5156;V4813;V5158
V5156;V4813;V5158
V5156;V4813;V5158
V5156;V4813;V5158
V5156;V4813;V5158
V5156;V4813;V5158
V5156;V4813;V5158
V5156;V4813;V5158
V5156;V4813;V5158
V4813;V5156;V5158
V4813;V5156;V5158
V5489;V2712N;V2379N;V4753;V5635;V4727;V4729;V2837;V5636;V4587;V4588;V5109;V5173;V4188;V5115;V5637;V4230;V4511;V5634;V5111;V5175;V4561;V5055;V4560;V4219;V1970;V1902;V1901;V5156;V5158;V4813;V5489-3;V5489-4;V1905;V1906;V6821;V6809;V6817;V6816;V6818;V6813;V6810;V6822;V6814;V6807;V6808;V6812;V6815;V6811;V4632;V6820;V6649;V6643;V6726;V6688;V6000-01;V6000-031;V6000-030;V6000-032;V6000-019;V6724
V5055;V4219;V4560;V4561;V2379N;V2712N;V5489;V1970;V1902;V1901;V5158;V5156;V4813
Artikel-Nr.:
     C1971-V5156
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V5156
EAN/GTIN:
     4047728051569
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
  • Mobile Werkbank mit Sortiment
  • Lieferung ohne Fahrgriff
  • Holzplatte inklusive Auffangrille
  • Regalböden höhenverstellbar
  • Inklusive Tür, abschließbar
  • Inklusive Regalboden

  • Abmessungen / Länge: 1091 mm x 481 mm x 1018 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 115 kg

  • Traglast pro Schublade: 40 kg
  • Farbe: RAL 9005 / RAL 7005
  • Gewicht Wagen: 115 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
  • Schublade Abmessung: 7 x 569 x 397 x 75 mm
    1 x 569 x 397 x 154 mm
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 mm)
  • Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • Anzahl Bockrollen: 2
  • Anzahl Lenkrollen: 2
  • Anzahl Rollen mit Bremse: 2

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
256 Stück
Arbeitsfläche:
Holz Multiplex, mit umlaufender Auffangrille
Einlagenmaß / Schubladengröße:
L (563 x 393 mm)
Länge:
1091 mm
Netto-Gewicht (g):
115000 g
Netto-Gewicht (kg):
115 kg
Schublade Auszug %:
100%
Schublade Breite:
569 mm
Schublade Höhe (flach):
75 mm
Schublade Höhe (hoch):
154 mm
Schublade Tiefe:
397 mm
Schubladen gesamt:
8
Anzahl flache Schubladen:
7
Anzahl hohe Schubladen:
1
Schublade Abmessung:
7 x 569 x 397 x 75 mm<br/>1 x 569 x 397 x 154 mm
Traglast pro Schublade:
40 kg
Breite:
481 mm
Höhe:
1018 mm
Farbe:
RAL 9005 / RAL 7005
Gewicht Wagen:
115 kg
Gesamttragkraft (statisch):
1000 kg
Abmessungen / Länge:
1091 mm x 481 mm x 1018 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, vigor modul werkzeuge, modul werkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.618,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.809,96*
€ 2.153,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.788,05*
€ 2.127,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.710,67*
€ 2.035,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.663,71*
€ 1.979,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.618,98*
€ 1.926,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.